A Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: Cast Iron , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Lastevurdering: 1630 lb. , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 4-1/8 x 6-1/8" , Platestørrelse: 5-1/4 x 7-1/4" , Platetykkelse: 1 / 2 " , Platetype: A , Raceway: Presisjonsball , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: Grønn , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 3"