HAMILTON S-SPCH-63DB-2 Svingplate Støtdempende hjul Grå | AB3VKJ 1VHV6

HAMILTON S-SPCH-63DB-2 Svingplate Støtdempende Caster Grå

På lager
Vare: AB3VKJ Modell: S-SPCH-63DB-2Kryssreferanse: 1VHV6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiehjul med svingbar plate
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering1630 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde11.25 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse1 / 2 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-DB-3/4
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Svingplate Støtdempende hjul | AB3VKL 1VHV8 S-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/48"11 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-SPCH-63DB-2 Svingplate Støtdempende Caster Grå
10 758 NOK / enhet