HAMILTON R-EHD-FT62H Dobbelflens hjul 8-1/2 tommers høyde | AE6VND 5VG07

HAMILTON R-EHD-FT62H Dobbel-flens hjul 8-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AE6VND Modell: R-EHD-FT62HKryssreferanse: 5VG07

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelflenshjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeCast Iron
HjulformDobbel flens
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull4-1/8 x 6-1/8"
Lastevurdering2500 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde8.5 "
Plate Størrelse5-1/8 x 7-1/2"
Tykke tykkelse1 / 2 "
plate TypeD
ErstatningshjulMfr. Nr. WFT-62H-1
Temp. Område-40 grader til 450 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeRød
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.1975
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulfargeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargeKjernematerialePris
HAMILTON R-EHD-FT53FH Dobbelflens hjul 4200 Lb. 8 tommers høyde | AE6VNB 5VG05 R-EHD-FT53FHSølv3000 til 5999 lb.Smidd stål5"Smidd stål1 11 / 16 "GråSmidd stål5 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT62H Dobbel-flens hjul 8-1/2 tommers høyde
5 141 NOK / enhet