FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regenerativ blåser 0.37 Hk 42 Cfm | AE2RAV 4Z750

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerative Blower 0.37 Hp 42 ​​Cfm

På lager
Vare: AE2RAV Modell: VFC200P-5TKryssreferanse: 4Z750

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning3.6/1.8
Housing MaterialAluminum Alloy
HP0.37
Innløpsstørrelse1 "(F) NPT
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 42
Maks. Press34 "WC
Maks. Støvsug33 "WC
Størrelse på uttak1 "(F) NPT
Generell dybde9.031 "
Total høyde9"
Total lengde10 "
Fase1
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4175
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8414596095
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Fuji Electric VFC200P-5T regenerativ blåser brukes i ventilasjonssystemer, avløpsvannbehandling og pneumatiske transportapplikasjoner. Den regenererende designen tillater effektiv og kontinuerlig luftstrøm, noe som gjør den egnet for ulike industrielle prosesser.

Egenskaper:

  • Den har et aluminiumshus for holdbarhet og motstand mot ulike miljøforhold.
  • Denne regenerative blåseren har et NPT-inntak for enkel tilkobling til kompatible systemer.
  • Denne 1-trinns viften produserer lavtrykksnivåer som er egnet for en rekke transport- og lufteapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne regenerative blåseren?

A.

  • Velg et passende sted for vifteinstallasjonen.
  • Fest blåseren sikkert på plass med passende braketter eller fester.
  • Koble viften til strømkilden i henhold til spennings- og strømkravene.
  • Juster viften i henhold til den angitte luftstrømretningen.
  • Sørg for god luftstrøm rundt viften for optimal kjøling.
  • Gjennomfør en kort driftstest for å bekrefte funksjonalitet.
  • Følg produsentens vedlikeholdsplan for forlenget effektivitet.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en regenerativ blåser?

A.

  • Sørg for tilstrekkelig luftstrøm for dine behov.
  • Tilpass vifteytelsen til systemkravene.
  • Velg tilstrekkelig kraft uten å overdimensjonere.
  • Sjekk elektrisk kompatibilitet med strømforsyningen din.
  • Vurder støyrestriksjoner i applikasjonsområdet ditt.
  • Sørg for at dimensjoner og vekt passer til plass og monteringsbehov.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Fuji Electric VFC200P-5T regenerative blåseren?

A.

  • Få blåseren installert av kvalifiserte fagfolk.
  • Overhold spesifiserte spennings- og strømkrav og bruk riktig strømkilde og tilkoblinger.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og drift innenfor temperaturgrenser.
  • Iverksette tiltak for å dempe støy.
  • Hold hender og gjenstander unna viftens innløp og utløp under drift.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker med full belastningHPTotal lengdeFaseTermisk beskyttelseSpenningInnløpsstørrelsePris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ blåser 0.11 Hk 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 556 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regenerativ blåser 0.33 Hk 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT6 435 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatisk115/2301 "(F) NPT8 438 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT7 304 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regenerativ blåser 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT9 300 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regenerativ blåser 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 202 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regenerativ blåser 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerative Blower 0.37 Hp 42 ​​Cfm
8 818 NOK / enhet