FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ blåser 0.11 Hk 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749

FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerative Blower 0.11 Hp 19.5 ​​Cfm

På lager
Vare: AE2RAU Modell: VFC084P-5TKryssreferanse: 4Z749

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning1.2/0.6
Housing MaterialAluminum Alloy
HP0.11
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "OD
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 19.5
Maks. Press19.5 "WC
Maks. Støvsug18.7 "WC
Størrelse på uttak1-1 / 4 "OD
Generell dybde7.437 "
Total høyde7 13 / 16 "
Total lengde7.75 "
Fase1
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.51
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8414596095
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker med full belastningHPTotal lengdeFaseTermisk beskyttelseSpenningInnløpsstørrelsePris
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regenerativ blåser 0.37 Hk 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT8 246 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regenerativ blåser 0.33 Hk 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT6 567 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatisk115/2301 "(F) NPT8 612 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT7 454 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regenerativ blåser 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT9 491 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regenerativ blåser 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 370 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regenerativ blåser 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerative Blower 0.11 Hp 19.5 ​​Cfm
4 840 NOK / enhet