FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regenerativ blåser 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1

FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regenerative Blower 0.50 Hk 56 Cfm

På lager
Vare: AE4CJQ Modell: VFC300A-5WKryssref: 5JEP1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning0.75
Housing MaterialAluminum Alloy
HP0.50
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "(F) NPT
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 56
Maks. Press50 "WC
Maks. Støvsug45 "WC
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak1-1 / 4 "(F) NPT
Generell dybde11.625 "
Total høyde10.125 "
Total lengde10 "
Fase3
Termisk beskyttelsePilotplikt
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6415
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8414596095
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker med full belastningHPTotal lengdeFaseTermisk beskyttelseSpenningInnløpsstørrelsePris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ blåser 0.11 Hk 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 840 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regenerativ blåser 0.37 Hk 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT8 246 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regenerativ blåser 0.33 Hk 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT6 567 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatisk115/2301 "(F) NPT8 612 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT7 454 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regenerativ blåser 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 370 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regenerativ blåser 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regenerative Blower 0.50 Hk 56 Cfm
9 491 NOK / enhet