FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regenerativ blåser 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerative Blower 0.51 Hp 56 ​​Cfm

På lager
Vare: AE7KWG Modell: VFC300P-5TKryssreferanse: 5Z187

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning5.0/2.5
Housing MaterialAluminum Alloy
HP0.51
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "(F) NPT
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 56
Maks. Press50 "WC
Maks. Støvsug45 "WC
Størrelse på uttak1-1 / 4 "(F) NPT
Generell dybde11.625 "
Total høyde10.125 "
Total lengde10 "
Fase1
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.66
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8414596095
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Fuji Electric VFC300P-5T regenerativ blåser er designet for situasjoner der det er nødvendig å skape en konsistent høytrykksluftstrøm. Den er ideell for pneumatisk transport og lufting i vannbehandlingsanlegg og vakuumsystemer.

Egenskaper:

  • Fuji Electric VFC300P-5T regenerativ blåser har en 1-trinns design for spesialiserte lavtrykks- og lavvakuumapplikasjoner.
  • Denne regenerative blåseren har aluminiumshus, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet i ulike miljøer.
  • Den kommer med en innløpsstørrelse på 1-1/4 tommer og en NPT-innløpstype, noe som gjør det enkelt å integrere i transport- og luftesystemer.
  • Denne regenerative blåseren tilbyr en maksimal strømningshastighet på 56 cfm, og gir effektiv luft- eller gasshåndtering i industrielle prosesser.
  • Den er utstyrt med en termisk beskyttelsesfunksjon, som sikrer sikker drift ved å forhindre overoppheting under langvarig bruk.
  • Blåseren har en spenningsklassifisering på 115 / 230VAC, og tilbyr fleksibilitet i strømforsyning for ulike bruksområder.
  • Den oppfyller klasse B NEMA-isolasjonsstandarder, og sikrer elektrisk sikkerhet og pålitelighet under krevende driftsforhold.

Kompatibelt tilbehør:

  • Fuji Electric PV3 Avlastningsventil for blåser: Denne trykkavlastningsventilen gir en mekanisme for å frigjøre overtrykk, og sikrer sikker og effektiv drift av viften. Den fungerer som en beskyttende komponent, og forhindrer potensiell skade på viften og tilhørende utstyr på grunn av overtrykksforhold.
  • Solberg T-stil vakuumfilter: Dette vakuumfilteret er designet med et T-stilt inntak for effektivt å fange og filtrere innkommende luft eller gass, og forhindre at rusk og forurensninger kommer inn i viften.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan skiller den regenerative blåseren seg fra andre typer blåsere i industrielle applikasjoner?

A. Regenerative blåsere, også kjent som sidekanalblåsere, bruker en unik impellerdesign som skaper en regenerativ syklus, gir pulseringsfri luftstrøm og gjør dem ideelle for applikasjoner som krever lavt trykk og lavvakuumnivåer.

Sp. Hvordan bidrar denne regenerative blåseren til energieffektivitet i industrielle prosesser?

A. Viften optimerer energiforbruket ved å gi presis kontroll over luftstrømmen, noe som bidrar til økt total energieffektivitet i industrielle applikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker med full belastningHPTotal lengdeFaseTermisk beskyttelseSpenningInnløpsstørrelsePris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ blåser 0.11 Hk 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 840 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regenerativ blåser 0.37 Hk 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT8 246 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regenerativ blåser 0.33 Hk 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT6 567 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatisk115/2301 "(F) NPT8 612 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT7 454 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regenerativ blåser 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT9 491 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regenerativ blåser 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerative Blower 0.51 Hp 56 ​​Cfm
8 370 NOK / enhet