VESTIL CYL-T-16 horisontal sylinderoppbevaring, galvanisert, 29 x 58 tommer Størrelse | AG7PUP

VESTIL CYL-T-16 horisontal sylinderoppbevaring, galvanisert, 29 x 58 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7PUP Modell: CYL-T-16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassflaskeskap
ANSI-klasseNFPA 55 + 58;
Type skapdørhengslet
Kapasitet på skaphylle800 lbs.
FARGEGrå
Dybde29 "
Dobbel veggkonstruksjonJa
FinishGalvanisert
Frame1-1 / 2 "
Rammestørrelse1 1 / 2 "
Måler18 ga.
Høyde64 3 / 8 "
Lengde29 "
låsbarJa
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall dører2
Ensartet lagringskapasitet16 Horisontal
Bredde58 "
Wire Gauge4 ga.
Ledningsstørrelse4 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108
Skipets høyde (cm)163.51
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeEnsartet lagringskapasitetBreddePris
VESTIL CYL-T-10 Vertikal sylinderoppbevaring, galvanisert, 30.5 x 30.5 tommer Størrelse | AG7PUN CYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Vertikal30 1 / 2 "17 065 NOK
VESTIL CYL-T-20 Vertikal sylinderoppbevaring, galvanisert, 30.5 x 60.5 tommer Størrelse | AG7PUQ CYL-T-2030 1 / 2 "64 1 / 2 "18 Vertikal60 1 / 2 "28 149 NOK
VESTIL CYL-T-4 horisontal sylinderoppbevaring, galvanisert, 29 x 29 tommers størrelse | AG7PUR CYL-T-429 "40 "4 Horisontal29 "16 750 NOK
VESTIL CYL-T-8 Horisontal sylinderoppbevaring, galvanisert, 30 x 30 tommer størrelse | AG7PUT CYL-T-830 "64 "8 Horisontal30 "21 446 NOK
VESTIL CYL-T-COMBO Sylinderoppbevaring, horisontal/vertikal, galvanisert | AG7PUU CYL-T-COMBO29 "66 "8 Horisontal, 9 Vertikal58 "31 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-T-16 horisontal sylinderoppbevaring, galvanisert, 29 x 58 tommers størrelse
36 768 NOK / enhet