HAMILTON R-SPCH-63DB-2 stiv plate Støtdempende hjul grå | AB3VKK 1VHV7

HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Støtdempende støtdempende støtdempende trinsegrå plate

På lager
Vare: AB3VKK Modell: R-SPCH-63DB-2Kryssreferanse: 1VHV7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv plate støtdempende hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering1630 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde11.25 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse1 / 2 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-DB-3/4
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-SPCH-83DB-2 stiv plate Støtdempende hjul grå | AB3VKM 1VHV9 R-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/48"8 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Støtdempende støtdempende støtdempende trinsegrå plate
8 005 NOK / enhet