UNBRAKO Skruer for stikkontakt

filtre

UNBRAKO -

Sokkelsettskrue med riflete kopper

StilModellDesimal ekvivalentKjørestørrelseTotal lengdePunkt Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
AU07890.031.01000.156 "5 / 32 "1"0.169 "5 / 16-18708NOK
BU07890.037.00750.188 "3 / 16 "3 / 4 "0.206 "3 / 8-16821NOK
CU07890.037.01000.188 "3 / 16 "1"0.206 "3 / 8-161 069NOK
UNBRAKO -

Sokkelsett Skruekopper

StilModellDesimal ekvivalentKjørestørrelseTotal lengdePunkt Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
AU07840.011.00620.050 "0.050 "5 / 8 "0.061 "4-40186NOK
BU07840.011.00310.050 "0.050 "5 / 16 "0.061 "4-40127NOK
CU07840.011.00370.050 "0.050 "3 / 8 "0.061 "4-40164NOK
DU07840.011.00500.050 "0.050 "1 / 2 "0.061 "4-40154NOK
EU07840.011.00250.050 "0.050 "1 / 4 "0.061 "4-40154NOK
FU07852.011.00120.050 "0.050 "1 / 8 "0.061 "4-48199NOK
GU07840.012.00180.063 "1 / 16 "3 / 16 "0.067 "5-40141NOK
HU07840.012.00250.063 "1 / 16 "1 / 4 "0.067 "5-40154NOK
IU07840.012.00310.063 "1 / 16 "5 / 16 "0.067 "5-40161NOK
JU07840.012.00500.063 "1 / 16 "1 / 2 "0.067 "5-40250NOK
KU07852.013.00120.063 "1 / 16 "1 / 8 "0.074 "6-4086NOK
LU07840.012.00120.063 "1 / 16 "1 / 8 "0.067 "5-40152NOK
MU07852.013.00250.063 "1 / 16 "1 / 4 "0.074 "6-40161NOK
NU07852.013.00370.063 "1 / 16 "3 / 8 "0.074 "6-40167NOK
OU07840.012.00370.063 "1 / 16 "3 / 8 "0.067 "5-40167NOK
PU07852.013.00180.063 "1 / 16 "3 / 16 "0.074 "6-40156NOK
QU07852.019.01250.094 "3 / 32 "1.25 "0.098 "10-32388NOK
RU07840.025.01500.125 "1 / 8 "1.5 "0.130 "1 / 4-20538NOK
SU07840.025.02000.125 "1 / 8 "2"0.130 "1 / 4-201 221NOK
TU07840.025.01750.125 "1 / 8 "1.75 "0.130 "1 / 4-20906NOK
UU07852.025.01250.125 "1 / 8 "1.25 "0.130 "1 / 4-28526NOK
VU07852.031.01000.156 "5 / 32 "1"0.169 "5 / 16-24636NOK
WU07840.031.01750.156 "5 / 32 "1.75 "0.169 "5 / 16-18941NOK
XU07840.031.02000.156 "5 / 32 "2"0.169 "5 / 16-181 265NOK
YU07840.031.01500.156 "5 / 32 "1.5 "0.169 "5 / 16-18810NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?