Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.012.0025 Socket Set Screw Cup, 5-40 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE6CCC 5PRY8

UNBRAKO U07840.012.0025 Sokkelsett skruekopp, 5-40 gjengestørrelse, 1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6CCC Modell: U07840.012.0025Kryssref: 5PRY8
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.063 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.067 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0229
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.012.0025 Sokkelsett skruekopp, 5-40 gjengestørrelse, 1/4 tomme lengde, 100pk
154NOK /pakke