Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07852.013.0018 Socket Set Screw Cup, 6-40 Thread Size, 3/16 Inch Length, 100Pk | AE6KMZ 5TMD7

UNBRAKO U07852.013.0018 Sokkelsett skruekopp, 6-40 gjengestørrelse, 3/16 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6KMZ Modell: U07852.013.0018Kryssref: 5TMD7
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.063 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.074 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse6-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0207
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07852.013.0018 Sokkelsett skruekopp, 6-40 gjengestørrelse, 3/16 tomme lengde, 100pk
156NOK /pakke