Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.012.0037 Sokkelsett skruekopp, 5-40 gjengestørrelse, 3/8 tommers lengde, 100pk | AE6CCE 5PRZ0

UNBRAKO U07840.012.0037 Sokkelsett skruekopp, 5-40 gjengestørrelse, 3/8 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6CCE Modell: U07840.012.0037Kryssreferanse: 5PRZ0
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.063 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.067 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.012.0037 Sokkelsett skruekopp, 5-40 gjengestørrelse, 3/8 tomme lengde, 100pk
167NOK /pakke