Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07852.031.0100 Socket Set Screw Cup, 5/16-24 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE7EDJ 5XCL9

UNBRAKO U07852.031.0100 Sokkelsett skruekopp, 5/16-24 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDJ Modell: U07852.031.0100Kryssref.: 5XCL9 / 160A25
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
636NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1"
Punkt Dia.0.169 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse5 / 16-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6926
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07852.031.0100 Sokkelsett skruekopp, 5/16-24 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
636NOK /pakke