Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07852.011.0012 Sokkelsett skruekopp, 4-48 gjengestørrelse, 1/8 tomme lengde, 100pk | AE6CBZ 5PRY5

UNBRAKO U07852.011.0012 Sokkelsett skruekopp, 4-48 gjengestørrelse, 1/8 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6CBZ Modell: U07852.011.0012Kryssref: 5PRY5
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.050 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 8 "
Punkt Dia.0.061 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse4-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07852.011.0012 Sokkelsett skruekopp, 4-48 gjengestørrelse, 1/8 tomme lengde, 100pk
135NOK /pakke