Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.031.0175 Hylsesett Skruekopp, 5/16-18 Gjengestørrelse, 1-3/4 Tommer Lengde, 100Pk | AE7EDG 5XCL1

UNBRAKO U07840.031.0175 Sokkelsett skruekopp, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDG Modell: U07840.031.0175Kryssref.: 5XCL1 / 160A23
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
941NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.75 "
Punkt Dia.0.169 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2906
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0175 Sokkelsett skruekopp, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 100pk
941NOK /pakke