Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RHA3 Standard skjøtesett Viton 5 stk | AB3CLB

APPROVED VENDOR 1RHA3 Standard skjøtesett Viton 5 stk

På lager
Vare: AB3CLB Modell: 1RHA3
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
2 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard skjøtesett
durometer75 Shore A
MaterialeViton
Antall stykker5
Størrelser inkludert0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "
Temp. Område-15 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ledningslengde (7 ft./Cord Stock Dia.)

Produktvarianter

ProduktModelldurometerSakMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RHA2 Standard skjøtesett Buna N 5 stk | AB3CLA 1RHA270 Shore AStandard skjøtesettBuna N50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-40 grader til 250 grader F763NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RHA4 Standard skjøtesett Silikon 5 stk | AB3CLC 1RHA470 Shore AStandard skjøtesettsilikon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-65 grader til 450 grader F1 219 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RHA5 Standard skjøtesett Epdm 5 stk | AB3CLD 1RHA570 Shore AStandard skjøtesettEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-65 grader. til 300 grader. F790NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RHA6 metrisk skjøtesett Buna N 9 stykker | AB3CLE 1RHA670 Shore AMetrisk skjøtingssettBuna N91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm og 8.4 mm-40 grader til 250 grader F846NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RHA7 standard og metrisk skjøtesett Buna N | AB3CLF 1RHA770 Shore AStandard og metrisk skjøtsettBuna N140.070", 0.103", 0.139", 0.210", og 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm og 8.4 mm-40 grader til 250 grader F1 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RHA3 Standard skjøtesett Viton 5 stk
2 609 NOK / enhet