POWER FIRST Momentary On / Off / Momentary On Rocker Switch


filtre
Kroppsfarge: Svart , Anbefalt bruk: Generatorer, Industrielle maskiner , Bryterfunksjon: Momentary On / Off / Momentary On
StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris (eks. mva)
A
29FG35
20A @ 125 / 250VDPDT1-1/2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader til 149 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane132NOK
B
2LNH5
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru118NOK
C
2LND5
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru141NOK
D
2LND7
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru69NOK
E
2LNH6
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane167NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?