Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 29FG35 vippebryter Dpdt 6-tilkoblinger | AB8UZR

POWER FIRST 29FG35 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger

På lager
Vare: AB8UZR Modell: 29FG35
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125 / 250V
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPDT
HP1-1/2 @ 125/250 VAC
Monteringshull0.87 "x 1.16"
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 149 grader F
Anbefalt brukGeneratorer, Industrielle maskiner
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris
POWER FIRST 2LND5 Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger | AC2NPC 2LND9 2LND520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru141NOK
POWER FIRST 2LND7 vippebryter Spdt 3-tilkoblinger | AC2NPE 2LND720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru69NOK
POWER FIRST 2LNH5 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQQ 2LNH520A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru118NOK
POWER FIRST 2LNH6 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQR 29FG36 2LNH620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 29FG35 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger
132NOK / enhet