Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2LND5 Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger | AC2NPC 2LND9

POWER FIRST 2LND5 vippebryter Spdt 3 tilkoblinger

På lager
Vare: AC2NPC Modell: 2LND5Cross Ref: 2LND9 / 2LND9
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPDT
HP1-1/2 @ 110/250 VAC
Monteringshull0.83 "x 1.45"
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område32 grader til 104 grader F
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris
POWER FIRST 29FG35 vippebryter Dpdt 6-tilkoblinger | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VDPDT1-1/2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader til 149 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane132NOK
POWER FIRST 2LND7 vippebryter Spdt 3-tilkoblinger | AC2NPE 2LND720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru69NOK
POWER FIRST 2LNH5 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQQ 2LNH520A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru118NOK
POWER FIRST 2LNH6 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQR 29FG36 2LNH620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2LND5 vippebryter Spdt 3 tilkoblinger
141NOK / enhet