Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.025.0150 Socket Set Screw Cup, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AE7EDA 5XCJ1

UNBRAKO U07840.025.0150 Sokkelsett skruekopp, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDA Modell: U07840.025.0150Cross Ref: 5XCJ1 / 160A17
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
567NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.0.130 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.025.0150 Sokkelsett skruekopp, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 100pk
567NOK /pakke