Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07890.037.0100 Socket Set Screw Knurled Cup, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE7EDZ 5XCX4

UNBRAKO U07890.037.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp, 3/8-16 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDZ Modell: U07890.037.0100Kryssref.: 5XCX4 / 160A38
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
1 069 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1"
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0048
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07890.037.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp, 3/8-16 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
1 069 NOK /pakke