EBERBACH Ristere og rotatorer

Brukes til å blande og blande kjemiske løsninger og pulvere for forskning og utvikling, og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har variabel hastighetskontroll for enkel betjening og maksimal kontroll

filtre

EBERBACH -

Kliniske rotatorer

StilModellFinishSpenningSpeedKapasitetPris (eks. mva)
AE2500Kraftbelagt115 / 230V30-220 RPM10 lbs.18 136NOK
AE2500.SSRustfritt stål115 / 230V30-220 RPM10 lbs.33 409NOK
RFQ
StilModellSpenningHzKapasitetHøydePris (eks. mva)
AE6360115V50/6040 lbs.10 "145 090NOK
AE6360.25230V50/6040 lbs.10 "191 882NOK
StilModellSpenningHzKapasitetStrokePris (eks. mva)
AEL680.Q115V50/608.8 kg1.57 "111 090NOK
AEL680.Q.25230V50/608.8 kg1.57 "116 139NOK
EBERBACH -

Kraftige håndbevegelsesshakere

StilModellSpenningHzKapasitetSpeedPris (eks. mva)
AEL680.HD150V5010 lbs.100 til 960 osc/min90 891NOK
RFQ
BEL680.HD.25230V50/60, 6010 lbs.100 til 900 osc/min95 941NOK
RFQ
EBERBACH -

Meduim Duty Reciprocal Shaker

StilModellSpenningKontrollSpeedHzPris (eks. mva)
AE6000115VHåndbok60 -260 osc / min50/6068 727NOK
BE6003115VDigitalt60 -260 osc / min50/6075 600NOK
AE6005115VHåndbok80 -240 osc / min50/60113 614NOK
AE6000.25230VHåndbok60 -260 osc / min50/6095 941NOK
AE6005.25230VHåndbok80 -240 osc / min50/6057 463NOK
RFQ
BE6003.25230VDigitalt60 -260 osc / min50/6062 809NOK
EBERBACH -

Mikroplate virvelblander

Eberbach mikroplate virvelblandere brukes i laboratorier for å blande vandige løsninger i dype brønner eller standard mikrotiterplater. De har en digital programmerbar timer integrert med en digital turteller for å stille inn en presis blandetid mens blandingshastigheten måles (120 til 2200 rpm). Disse shakerne har dessuten gummiføtter for å hindre kryping og en pulverlakkert/rustfritt stålfinish for å redusere oksidasjonsreaksjonene på de utsatte overflatene. Velg fra et bredt utvalg av disse vortex-mikserne tilgjengelig i 6 og 13 tommers høydealternativer.

StilModellSpeedFinishLengdeBreddePris (eks. mva)
AE6120120-2200 RPMKraftbelagt7"6"30 545NOK
BE6120.SS120-2200 RPMRustfritt stål7"6"65 328NOK
RFQ
CE6121120-2200 RPMKraftbelagt14 "14 "57 272NOK
CE6121.SS120-2200 RPMRustfritt stål14 "14 "57 272NOK
RFQ
DE6122600-2200 RPMKraftbelagt18 "14 "124 976NOK
EE6122.SS600-2200 RPMRustfritt stål18 "14 "68 727NOK
RFQ
EBERBACH -

Gjensidige shakere

Eberbach gjensidige rister er designet for å blande innholdet i en container. Disse pulverlakkerte risterne tåler belastninger opp til 50 lb og har en GE delt fase motor med en variabel oscilleringshastighet på 60 til 260 osc / min. Utvalgte modeller har DC-hastighetskontroll, digitalt turteller og nedtellingstimer for ønsket drift. De har et 1-1 / 2-tommers horisontalt slag for kraftig risting. Velg mellom et bredt utvalg av gjensidige rystere, tilgjengelig med 115 & 230VAC spenningsverdier på Raptor Supplies.

StilModellSpenningHzKapasitetHøydePris (eks. mva)
AE6013115V50/6040 lbs.10 "57 272NOK
AE6013.25230V50/6040 lbs.10 "46 772NOK
EBERBACH -

Benchtop Reciprocalal Shakers

Eberbach benkeplate gjensidige rister er egnet for blanding / prosessering av løsninger og kjemikalier i laboratorier og medisinske fasiliteter. Disse shakers har en innebygd, filtrert SCR-kontroller for nøyaktig styring av plattformens hastighet og varighet. Utvalgte modeller har frontmontert digital skjerm og berøringsknappkontroller for å minimere operasjonskompleksiteten. Velg mellom et bredt utvalg av disse gjensidige risterne på benkeplaten, tilgjengelig i varianter med kraftbelegg og rustfritt stål Raptor Supplies.

StilModellSpenningLengdeHøydeStrokeSpeedPris (eks. mva)
AE6010.SS115V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / min40 090NOK
BE5650115V21 "6.3 "1"20 -240 osc / min65 290NOK
CE5850115V21 "5.5 "1"20 -240 osc / min65 290NOK
DE6010115V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / min38 181NOK
DE6010.25230V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / min55 545NOK
BE5650.25230V21 "6.3 "1"20 -240 osc / min89 927NOK
CE5850.25230V21 "5.5 "1"20 -240 osc / min89 755NOK
EBERBACH -

Gjensidig Shaker, eksplosjonssikker

Eberbach resiproke shakere er designet for å riste og blande innholdet i en beholder med variabel hastighet. De er klassifisert som klasse 1 (gruppe D) og klasse 2 (gruppe F & G) for å gi sikkerhet mot elektriske eksplosjoner på farlige steder. Disse shakerne har pulverlakkert finish som tåler vekt opptil 100 lb og en 50/60Hz motor for variabel risting, med hastigheter fra 90 til 240 svingninger per minutt. 1.5 tommers slag tillater kraftig blanding. Disse eksplosjonssikre resiproke shakers er tilgjengelige i 115 og 230VAC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellSpenningHzKapasitetHøydePris (eks. mva)
AE5905115V50/60100 lbs.11 "215 868NOK
BE5905.25230V50/60100 lbs.11 "96 218NOK
EBERBACH -

Benchtop Orbital Shakers

StilModelltypenSpenningBane Dia.HzMaterialePris (eks. mva)
AE6130.HDHeavy Duty115 / 230V1"50/60Rustfritt stål68 498NOK
RFQ
AE6130.HD.INHeavy Duty inkubator klar115 / 230V1"50/60Rustfritt stål91 636NOK
RFQ
AE6130.INInkubator klar115 / 230V1"50/60Rustfritt stål76 363NOK
RFQ
BE6130standard115 / 230V1"50/60Rustfritt stål60 327NOK
BE6130.SSstandard115 / 230V1"50/60Rustfritt stål46 772NOK
RFQ
EBERBACH -

Long Stroke Reciprocalal Shakers

Eberbach gjensidige rystere er ideelle for applikasjoner som krever aggressiv blanding for behandling av kjemikalier og løsninger i farmasøytiske og medisinske anlegg. De har et digitalt tidsur og turteller for raskt programoppsett og integrerte styr for enkel distribusjon. Utvalgte modeller har fukt- og sølbestandig elektronikk for å forhindre skade på kretsløp fra reaktive kjemikalier og væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse gjensidige risterne med lang slag, tilgjengelig i 115 og 230V-alternativer på Raptor Supplies.

StilModellSpenningSpeedStrokePris (eks. mva)
AE5703115V20 -130 osc / min6.5 "238 591NOK
AE5703.SS115V20 -130 osc / min6.5 "102 327NOK
RFQ
AE5703.25230V20 -130 osc / min6.5 "102 327NOK
EBERBACH -

Kraftige gjensidige rystere

Eberbach kraftige gjensidige rystere er designet for kontinuerlig blanding av kjemikalier frem og tilbake. Den pulverlakkerte rustfrie stålkonstruksjonen tåler belastninger på opptil 500 kg. Disse risterne drives av en 115 eller 230 VAC motor som er i stand til å svinge med en maksimal hastighet på 240 svingninger per minutt. Utvalgte modeller har DC-hastighetskontroll, digitalt turteller og nedtellingstimer for ønsket drift. Disse ristene har et 1-1 / 2-tommers horisontalt slag for kraftig risting. Velg mellom et bredt utvalg av gjensidige ristere, tilgjengelig i 10, 11 og 38 tommer høyder på Raptor Supplies.

StilModellSpenningKapasitetSpeedFinishHøydePris (eks. mva)
AE5903.HD-----113 590NOK
AE5903.HD.25-----116 263NOK
BE5903.HDP.25115V500 lbs.60 -250 osc / minKraftbelagt38 "267 272NOK
CE5903.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "106 909NOK
BE5903.HDP115V500 lbs.60 -250 osc / minKraftbelagt38 "568 073NOK
DE5902.HD.SS115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minRustfritt stål10 "109 581NOK
EE5900115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "99 272NOK
EE5900.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "100 227NOK
FE5902.HD115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "255 507NOK
AE5903115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "114 545NOK
FE5902.HD.25230V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "260 556NOK
EE5900.25230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "136 337NOK
AE5903.25230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "156 535NOK
AE5903.25.SS230V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "109 581NOK
StilModellSpenningKapasitetHzBane Dia.HøydeFinishPris (eks. mva)
AE6155115V500 lbs.50/602"20 "Kraftbelagt335 045NOK
AE6155.25230V500 lbs.50/602"20 "Kraftbelagt443 097NOK
EBERBACH -

Store Orbital Shakers

StilModelltypenSpenningKapasitetFinishHzPris (eks. mva)
AE6145.INInkubator klar115 / 230V150 lbs.Rustfritt stål50/60137 454NOK
RFQ
BE6145.IS.SIntegrert pallestativ115 / 230V150 lbs.Rustfritt stål50/60167 045NOK
RFQ
CE6145.25standard230V150 lbs.Kraftbelagt50/6080 181NOK
DE6145.SSstandard115 / 230V150 lbs.Rustfritt stål50/60129 818NOK
RFQ
EE6145standard115V150 lbs.Kraftbelagt50/60126 000NOK
StilModelltypenSpenningKapasitetSpeedFinishPris (eks. mva)
AE6140.INInkubator klar115 / 230V70 lbs.30-320 RPMRustfritt stål88 581NOK
RFQ
AE6140.SSInkubator klar115 / 230V70 lbs.30-320 RPMRustfritt stål83 999NOK
RFQ
AE6140.00standard115 / 230V70 lbs.30-320 RPMRustfritt stål131 288NOK
EBERBACH -

Hand Motion Shaker

ModellSakPris (eks. mva)
EL680AX3DXK60 327 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?