EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, Incubator Ready Low Profile, Stainless Steel | AX3DWD

EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, inkubatorklar lavprofil, rustfritt stål

Vare: AX3DWD Modell: E6140.IN
88 581 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOrbital Shaker
Kapasitet70 lbs.
FinishRustfritt stål
Høyde8"
Hz50/60
Lengde23 "
Bane Dia.1"
Speed30-320 RPM
typenInkubator klar
Spenning115 / 230V
Bredde21.3 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å gi en roterende virvlende handling ideell for bioprosessering av plantecellekulturer, luftingsfermenteringsprosesser og pattedyrcelledyrkingstjenester
    • Kan også brukes i inkubatorer med karbondioksid eller høy luftfuktighet
    • Har en 100 W børsteløs DC-motor som kan levere et hastighetsområde på 30 - 320 rpm og en timer / turteller for kontrollert drift
    • Skånsom oppstartssyklus og motvekt eksentrisk drift sørger for at glassvarene forblir på ett sted og forlenger henholdsvis lagerets levetid
    • Kan holde opptil 70 lb belastning og kan operere mellom 32 og 140 grader F

Produktvarianter

ProduktModelltypenSpenningKapasitetSpeedFinishPris
EBERBACH E6140.00 Orbital Shaker, lav profil, kraftbelagt | AX3DWB E6140.00standard115 / 230V70 lbs.30-320 RPMRustfritt stål131 288 NOK
EBERBACH E6140.SS Orbital Shaker, lav profil, rustfritt stål | AX3DWC E6140.SSInkubator klar115 / 230V70 lbs.30-320 RPMRustfritt stål83 999 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, inkubatorklar lavprofil, rustfritt stål
88 581 NOK / enhet