MKT FASTENING Seismiske kileankre

filtre

MKT FASTENING -

Kileanker, stål

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeInnbygging i betongSakMaks. ArbeidstykkelseMin. InnbyggingTrådstørrelsePris (eks. mva)
AM1401030110mm75mm50mmKileankerbolt10mm50mmM6 x 13 244NOK
BM1604530110mm167mm50mmKileankerstuds50mm50mmM6 x 12 035NOK
CM1602530110mm97mm50mmKileankerstuds10mm50mmM6 x 13 129NOK
DM1600530110mm67mm50mmKileankerstuds0mm50mmM6 x 15 836NOK
EM1402530110mm95mm50mmKileankerbolt30mm50mmM6 x 13 915NOK
FM1400530110mm65mm50mmKileankerbolt0mm50mmM6 x 16 220NOK
AM1403030110mm115mm50mmKileankerbolt50mm50mmM6 x 13 744NOK
GM1603030110mm117mm50mmKileankerstuds30mm50mmM6 x 13 340NOK
HM1413030112mm127mm60mmKileankerbolt50mm60mmM8 x 1.251 995NOK
IM1612530112mm110mm60mmKileankerstuds30mm60mmM8 x 1.254 402NOK
JM1412530112mm107mm60mmKileankerbolt30mm60mmM8 x 1.254 584NOK
KM1410530112mm77mm60mmKileankerbolt0mm60mmM8 x 1.255 035NOK
LM1610530112mm80mm60mmKileankerstuds0mm60mmM8 x 1.25-
RFQ
MM1613030112mm130mm60mmKileankerstuds50mm60mmM8 x 1.252 440NOK
NM1411030112mm87mm60mmKileankerbolt10mm60mmM8 x 1.25-
RFQ
OM1614530112mm180mm60mmKileankerstuds100mm60mmM8 x 1.252 608NOK
PM1611030112mm90mm60mmKileankerstuds10mm60mmM8 x 1.254 224NOK
QM1622530115mm141mm71mmKileankerstuds45mm71mmM10 x 1.53 283NOK
RM1422530115mm138mm71mmKileankerbolt45mm71mmM10 x 1.53 417NOK
SM1421530115mm108mm71mmKileankerbolt15mm71mmM10 x 1.52 598NOK
TM1422030115mm118mm71mmKileankerbolt25mm71mmM10 x 1.53 052NOK
UM1424030115mm188mm71mmKileankerbolt95mm71mmM10 x 1.53 956NOK
VM1420530115mm93mm71mmKileankerbolt0mm71mmM10 x 1.52 410NOK
WM1620530115mm96mm71mmKileankerstuds0mm71mmM10 x 1.52 777NOK
XM1621530115mm111mm71mmKileankerstuds15mm71mmM10 x 1.52 934NOK
MKT FASTENING -

Kileankerbolt, M6 gjengestørrelse, klasse 8.8, stål, 10 mm ankerdia., 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M16010301CG8YBG1 054 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?