Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M14030301 Kileanker, Stål, M6 Gjengestørrelse, 115mm Ankerlengde, 50Pk | AD8HNY 4KJD2

MKT FASTENING M14030301 Kileanker, stål, M6 gjengestørrelse, 115 mm ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HNY Modell: M14030301Kryssreferanse: 4KJD2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 835 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerbolt
Anker Dia.10mm
Ankerlengde115mm
Innbygging i betong50mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse50mm
Min. Innbygging50mm
TrådstørrelseM6 x 1
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.988
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M14030301 Kileanker, stål, M6 gjengestørrelse, 115 mm ankerlengde, 50pk
3 835 NOK /pakke