Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16025301 Kileanker, Stål, M6 Gjengestørrelse, 97mm Ankerlengde, 50Pk | AD8HPU 4KJF3

MKT FASTENING M16025301 Kileanker, stål, M6 gjengestørrelse, 97 mm ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HPU Modell: M16025301Kryssreferanse: 4KJF3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 391 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.10mm
Ankerlengde97mm
Innbygging i betong50mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse10mm
Min. Innbygging50mm
TrådstørrelseM6 x 1
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16025301 Kileanker, stål, M6 gjengestørrelse, 97 mm ankerlengde, 50pk
3 391 NOK /pakke