Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16005301 Kileanker, Stål, M6 Gjengestørrelse, 67mm Ankerlengde, 100Pk | AD8HPT 4KJF2

MKT FASTENING M16005301 Kileanker, stål, M6 gjengestørrelse, 67 mm ankerlengde, 100pk

På lager
Vare: AD8HPT Modell: M16005301Kryssreferanse: 4KJF2
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
5 836 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.10mm
Ankerlengde67mm
Innbygging i betong50mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse0mm
Min. Innbygging50mm
TrådstørrelseM6 x 1
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.078
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16005301 Kileanker, stål, M6 gjengestørrelse, 67 mm ankerlengde, 100pk
5 836 NOK /pakke