Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16125301 Kileanker, Stål, M8 Gjengestørrelse, 110mm Ankerlengde, 50Pk | AD8HPZ 4KJF8

MKT FASTENING M16125301 Kileanker, stål, M8 gjengestørrelse, 110 mm ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HPZ Modell: M16125301Kryssreferanse: 4KJF8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 619 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.12mm
Ankerlengde110mm
Innbygging i betong60mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse30mm
Min. Innbygging60mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.888
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16125301 Kileanker, stål, M8 gjengestørrelse, 110 mm ankerlengde, 50pk
4 619 NOK /pakke