Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QCF2040 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8UAD

EATON QCF2040 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter

På lager
Vare: AG8UAD Modell: QCF2040
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps40A
RammetypeQCF
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.87

Produktdetaljer:

    • Eaton QCF2040 er en 2-polet Quicklag industriell effektbryter designet for å sikre beskyttelse av underhovedkretser og lys- og strømkretser.
    • Denne UL-listede og CSA-sertifiserte Eaton-kretsbryteren utløses når strømmen overstiger 40 A. Den har en maksimal avbruddsklassifisering på 10 kAIC ved 120 V og en spenningsklasse på opptil 240 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QCF1010 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZF QCF101010A1120V457NOK
EATON QCF1015 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZG QCF101515A1120V457NOK
EATON QCF1015T Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZH QCF1015T15A1120V534NOK
EATON QCF1020 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZJ QCF102020A1120V457NOK
EATON QCF1020T Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZK QCF1020T20A1120V534NOK
EATON QCF1030 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZL QCF103030A1120V457NOK
EATON QCF1030T Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZM QCF1030T30A1120V534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QCF2040 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter
885NOK / enhet