Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QCF1010 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZF

EATON QCF1010 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter

På lager
Vare: AG8TZF Modell: QCF1010

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps10A
RammetypeQCF
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.87

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QCF1015 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZG QCF101515A1120V457NOK
EATON QCF1015T Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZH QCF1015T15A1120V534NOK
EATON QCF1020 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZJ QCF102020A1120V457NOK
EATON QCF1020T Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZK QCF1020T20A1120V534NOK
EATON QCF1030 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZL QCF103030A1120V457NOK
EATON QCF1030T Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZM QCF1030T30A1120V534NOK
EATON QCF1035 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TZN QCF103535A1120V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QCF1010 Quicklag Type Qcf 1/2-tommers industriell termisk-magnetisk kretsbryter
457NOK / enhet