Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M14215301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 108mm Anchor Length, 25Pk | AD8HPE 4KJD8

MKT FASTENING M14215301 Kileanker, stål, M10 gjengestørrelse, 108 mm ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HPE Modell: M14215301Kryssreferanse: 4KJD8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 607 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerbolt
Anker Dia.15mm
Ankerlengde108mm
Innbygging i betong71mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse15mm
Min. Innbygging71mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.294
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M14215301 Kileanker, stål, M10 gjengestørrelse, 108 mm ankerlengde, 25pk
2 607 NOK /pakke