Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16105301 Kileanker, Stål, M8 Gjengestørrelse, 80mm Ankerlengde, 50Pk | AD8HPX 4KJF6

MKT FASTENING M16105301 Kileanker, stål, M8 gjengestørrelse, 80 mm ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HPX Modell: M16105301Kryssreferanse: 4KJF6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 068 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.12mm
Ankerlengde80mm
Innbygging i betong60mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse0mm
Min. Innbygging60mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16105301 Kileanker, stål, M8 gjengestørrelse, 80 mm ankerlengde, 50pk
4 068 NOK /pakke