Caster Dia .: 6" , hjulmateriale: Form på gummi , hjultype: (2) Sving , hjulbredde: 2" , Farge: brun , Cross Bolsters: 1 1 / 2 " , Dekktykkelse: 1" , Håndtakshøyde: 29 " , Håndtakstype: Stake Inkluderer: (2) Svingbare hjul, (2) stive hjul, sideterskel 6" x 1 1/2", og kryssbolter 1 1/2" , Vektgrense: 2200 lbs. , Last hjulaksel Dia.: 1" , Last hjulstørrelse: 12" X 2 1/2" , Last trinsetype: (2) Stiv , Materiale: Hardved , Maks. Plattformhøyde: 6" , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 6 , Antall vertikale støtter: 4 , Total høyde: 16.25 " , Plattformhøyde: 6" , Plattformmateriale: Slipt hardtre , Strømkilde: Håndbok , Sideterskeldybde: 1 1 / 2 " , Sideterskelhøyde: 6"