VESTIL HWPC-3672 Treplattform vippebil, 72 x 36 tommer størrelse

Vare: AG7UMD Modell: HWPC-3672
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 732 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet2200 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Sving
Hjulbredde2"
FARGEbrun
Cross Bolsters1 1 / 2 "
Dekks tykkelse1"
Fremre hjul Dia.12 "
Håndtakets høyde29 "
HåndtakstypeStake
Høyde16.25 "
Inkluderer(2) Svingbare hjul, (2) stive hjul, sideterskel 6" x 1 1/2", og kryssbolter 1 1/2"
Lengde72 "
Lastekapasitet2200 lbs.
Last hjulaksel Dia.1"
Last hjulstørrelse12" X 2 1/2"
Last trinsetype(2) Stiv
MaterialeHardved
Maks. Plattformhøyde6"
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul6
Antall vertikale støtter4
Total høyde16.25 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "
Plattformhøyde6"
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeSlipt hardtre
Plattformbredde36 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Sideterskeldybde1 1 / 2 "
Sideterskelhøyde6"
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL HWPC-2448 Treplattform vippebil, 48 x 24 tommer | AG7ULZ HWPC-244848 "24 "48 "24 "25 241 NOK
VESTIL HWPC-3048 Treplattform vippebil, 48 x 30 tommers størrelse | AG7UMA 1-1/2 HWPC-304848 "30 "48 "30 "25 584 NOK
VESTIL HWPC-3060 Treplattform vippebil, 60 x 30 tommers størrelse | AG7UMB HWPC-306060 "30 "60 "30 "25 985 NOK
VESTIL HWPC-3660 vippebil med treplattform, 60 x 36 tommer | AG7UMC HWPC-366060 "36 "60 "36 "26 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HWPC-3672 Treplattform vippebil, 72 x 36 tommer størrelse
27 732 NOK / enhet