Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M14205301 Kileanker, Stål, M10 Gjengestørrelse, 93mm Ankerlengde, 25Pk | AD8HPD 4KJD7

MKT FASTENING M14205301 Kileanker, stål, M10 gjengestørrelse, 93 mm ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HPD Modell: M14205301Kryssreferanse: 4KJD7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 399 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerbolt
Anker Dia.15mm
Ankerlengde93mm
Innbygging i betong71mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse0mm
Min. Innbygging71mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8035
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M14205301 Kileanker, stål, M10 gjengestørrelse, 93 mm ankerlengde, 25pk
2 399 NOK /pakke