Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16225301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 141mm Anchor Length, 25Pk | AD8HQF 4KJG5

MKT FASTENING M16225301 Kileanker, stål, M10 gjengestørrelse, 141 mm ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HQF Modell: M16225301Kryssreferanse: 4KJG5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 356 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.15mm
Ankerlengde141mm
Innbygging i betong71mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse45mm
Min. Innbygging71mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.041
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16225301 Kileanker, stål, M10 gjengestørrelse, 141 mm ankerlengde, 25pk
3 356 NOK /pakke