TYDENBROOKS Sikkerhetstetninger

filtre

TYDENBROOKS -

Tote Seal

StilModellPris (eks. mva)
AV30535021-10-GRAI85NOK
BV30535011-03-GRAI76NOK
TYDENBROOKS -

Lastebilsegl

StilModellAntall sifreDriftslengdePris (eks. mva)
A106327067"2 688NOK
A106326977.5 "121NOK
TYDENBROOKS -

Lås forsegling

StilModellFARGELengdeDriftslengdeTykkelseLedningslengdePris (eks. mva)
A1046512Blå7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK
B1046513Grønn7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK
C1042948Rød5"3"21 / 32 "11 / 16 "99NOK
D1046511Rød7.5 "7"5 / 8 "-149NOK
E1046514Gul7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK
TYDENBROOKS -

Hengelåsforsegling

StilModellKabeldia.FARGELengdeMaterialeTykkelseLedningslengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AV35082001-27-GRAI------389NOK 1
BV35082181-27-GRAI------401NOK 1
CV32072181-27-GRAI------401NOK 50
D106949715 / 32 "Grønn1.5 "Polyetylen med høy tetthet19 / 64 "53 / 64 "270NOK 1
E106949815 / 32 "Rød1.5 "Polyetylen med høy tetthet19 / 64 "53 / 64 "270NOK 1
F106107133 / 64 "Blå3.25 "Akryl / stål7 / 16 "1"11 232NOK 1
G106107033 / 64 "Blå2.875 "Akryl / stål7 / 16 "1"10 045NOK 1
TYDENBROOKS -

Kabeltetning

StilModellPrimær applikasjonKabeldia.FARGETykkelseLedningslengdeSakLengdeMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
AV47150121-06-GRAI-----Kabeltetning--3 172NOK 1
BV46010121-02-GRAI-----Aluminum--2 074NOK 200
BV46020121-02-GRAI-----Kabeltetning--2 306NOK 200
CVCEZ33212YELLRELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 054NOK 100
DVCEZ33212REDRELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 054NOK 100
DVCEZ1812REDRELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 099NOK 100
EVCEZ1812ORARELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 095NOK 100
FVCEZ11612WHIRELSTG-GRAI-----Kabeltetning--2 856NOK 100
GV47130121-01-GRAI-----Kabeltetning--2 889NOK 1
HVCEZ1812BLURELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 130NOK 100
IVCEZ33212ORARELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 054NOK 100
HVCEZ33212BLUERELSTG-GRAI-----Kabeltetning--2 992NOK 100
FVCEZ1812WHIRELSTG-GRAI-----Kabeltetning--3 089NOK 100
CVCEZ11612YELLRELSTG-GRAI-----Kabeltetning--2 856NOK 100
JV47150121-08-GRAI-----Kabeltetning--3 172NOK 1
KV46010121-08-GRAI-----Aluminum--2 074NOK 200
LV46030121-08-GRAI-----Kabeltetning--2 584NOK 200
MV47150121-01-GRAI-----Kabeltetning--3 172NOK 1
NV47150121-10-GRAI-----Kabeltetning--3 172NOK 1
OV47130121-04-GRAI-----Kabeltetning--2 889NOK 1
AV47140121-06-GRAI-----Kabeltetning--2 964NOK 1
PV47130121-06-GRAI-----Kabeltetning--2 952NOK 1
QV47130121-08-GRAI-----Kabeltetning--2 889NOK 1
RV7470801-27-GRAI-----Kabeltetning--766NOK 100
IVCEZ11612ORARELSTG-GRAI-----Kabeltetning--2 916NOK 100
TYDENBROOKS -

Trekk tett tetning

StilModellFARGESakLengdeAntall sifreDriftslengdeTykkelseLedningslengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AV32011121-04-GRAI-Lastebilsegl-----83NOK 1
BV32541073-01-GRAI-Trekk tett tetning-----217NOK 100
CV33042520-01-GRAI-Trekk tett tetning-----313NOK 1
DV32011151-02-GRAI-Trekk tett tetning-----96NOK 50
EV32011151-01-GRAI-Trekk tett tetning-----96NOK 50
FV32011151-06-GRAI-Trekk tett tetning-----96NOK 50
GV32011181-06-GRAI-Trekk tett tetning-----124NOK 50
HV32541073-03-GRAI-Trekk tett tetning-----209NOK 100
IV32541073-10-GRAI-Forsegle-----208NOK 1
JV33042520-03-GRAI-Trekk tett tetning-----282NOK 1
EV32011091-01-GRAI-Lastebilsegl-----78NOK 1
KV32011091-03-GRAI-Lastebilsegl-----87NOK 1
AV32011151-04-GRAI-Lastebilsegl-----88NOK 1
LV32011181-10-GRAI-Lastebilsegl-----103NOK 1
LV32011091-10-GRAI-Lastebilsegl-----83NOK 1
DV32011091-02-GRAI-Lastebilsegl-----78NOK 1
FV32011091-06-GRAI-Lastebilsegl-----78NOK 1
MV33040420-01-GRAI-Trekk tett tetning-----348NOK 1
NV9271115-3-GRAI-Forsegle-----420NOK 1
NV9291107-3-GRAI-Forsegle-----322NOK 1
OV9291107-1-GRAI-Forsegle-----322NOK 1
PV9291107-2-GRAI-Forsegle-----322NOK 1
OV9291111-1-GRAI-Forsegle-----363NOK 1
NV9291111-3-GRAI-Forsegle-----363NOK 1
PV9271115-2-GRAI-Forsegle-----420NOK 1
TYDENBROOKS -

Boltforsegling

StilModellFARGELengdeAntall sifreTykkelseLedningslengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AV52021000-10-GRAI-----4 209NOK 200
BV9254095L-6-GRAI-----3 516NOK 100
CVBECONOBOLT-GRAI-----2 783NOK 100
D1061066Blå3.375 "729 / 64 "13 / 16 "6 419NOK 1
E1061064Rød3.375 "729 / 64 "13 / 16 "6 420NOK 1
F1061067Hvit4.375 "65 / 16 "53 / 64 "11 122NOK 1
G1061065Gul3.375 "729 / 64 "13 / 16 "5 770NOK 1
TYDENBROOKS -

Rempakninger

TYDENBROOKS -

Sikkerhetsforseglingstråd

ModellSakPris (eks. mva)
V9994550-GRAICV4QPV1 997 NOK
TYDENBROOKS -

Kuleforsegling 8-1 / 2 x 5/8 tommers stål - Pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
1056452AC4CEP183NOK
TYDENBROOKS -

Sikkerhetsforseglingspresse, bly- og trådpakninger, stål, 6 1/2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
V80031000-GRAICU7DRW2 690 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?