TYDENBROOKS V46020121-02-GRAI Cable Seals, 12 Inch Cable Length, 1/8 Inch Cable Dia., 2400 Lb Breaking Strength | CU7DPY 407J94

V46020121-02-GRAI kabeltetninger, 12 tommers kabellengde, 1/8 tommers kabeldiameter, 2400 Lb bruddstyrke

På lager
Vare: CU7DPY Modell: V46020121-02-GRAIKryssref: 407J94

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 306 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonKabeldia.FARGETykkelseLedningslengdeSakLengdeMaterialepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1061060 Kabeltetning 14 x 19 / 32in sinkhvit - Pakke med 250 | AC8FGN 39R473 1061060Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "Hvit19 / 32 "15 / 16 "Kabeltetning14 "Sink / galvanisert kabel110 804 NOK
TYDENBROOKS 1061061 Kabeltetning 14 x 19/32 tommers sink - Pakke med 250 | AC8FGP 39R474 1061061Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "oransje19 / 32 "15 / 16 "Kabeltetning14 "Sink / galvanisert kabel110 804 NOK
TYDENBROOKS 1061003 Kabeltetning 13 x 15/64 tommer rød - Pakke med 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "Rød15 / 64 "7 / 8 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel12 932 NOK
TYDENBROOKS 1061004 Kabeltetning 13 x 15/64 tommer blå - Pakke med 200 | AE2CRT 4WKL5 1061004Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "Blå15 / 64 "7 / 8 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel12 552 NOK
TYDENBROOKS 1061005 Kabeltetning 13 x 9/64 tommer rød - Pakke med 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005Lastebil, tilhenger, container9 / 64 "Rød9 / 64 "1.125 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel12 942 NOK
TYDENBROOKS 1061006 Kabeltetning 13 x 3/8 tommers blå - Pakke med 200 | AE2CRV 4WKL7 1061006Lastebil, tilhenger, container9 / 64 "Blå3 / 8 "1.125 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel13 043 NOK
TYDENBROOKS 1061007 Kabeltetning 13-1 / 2 x 1/4 tommers rød - Pakke med 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007Lastebil, tilhenger, container13 / 64 "Rød1 / 4 "1 43 / 64 "Kabeltetning13.5 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel13 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

V46020121-02-GRAI kabeltetninger, 12 tommers kabellengde, 1/8 tommers kabeldiameter, 2400 Lb bruddstyrke
2 306 NOK /pakke