TYDENBROOKS 1061060 Kabeltetning 14 x 19 / 32in sinkhvit - Pakke med 250 | AC8FGN 39R473

TYDENBROOKS 1061060 kabeltetning 14 x 19/32 tommer sinkhvit - pakke med 250

På lager
Vare: AC8FGN Modell: 1061060Kryssref.: 39R473

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltetning
Kabeldia.1 / 16 "
FARGEHvit
Lengde14 "
MaterialeSink / galvanisert kabel
Antall sifre6
Driftslengde15 / 16 "
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse19 / 32 "
Ledningslengde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.05
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8309900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonKabeldia.FARGETykkelseLedningslengdeSakLengdeMaterialepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1061061 Kabeltetning 14 x 19/32 tommers sink - Pakke med 250 | AC8FGP 39R474 1061061Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "oransje19 / 32 "15 / 16 "Kabeltetning14 "Sink / galvanisert kabel110 804 NOK
TYDENBROOKS 1061003 Kabeltetning 13 x 15/64 tommer rød - Pakke med 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "Rød15 / 64 "7 / 8 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel12 932 NOK
TYDENBROOKS 1061004 Kabeltetning 13 x 15/64 tommer blå - Pakke med 200 | AE2CRT 4WKL5 1061004Lastebil, tilhenger, container1 / 16 "Blå15 / 64 "7 / 8 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel12 552 NOK
TYDENBROOKS 1061005 Kabeltetning 13 x 9/64 tommer rød - Pakke med 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005Lastebil, tilhenger, container9 / 64 "Rød9 / 64 "1.125 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel12 942 NOK
TYDENBROOKS 1061006 Kabeltetning 13 x 3/8 tommers blå - Pakke med 200 | AE2CRV 4WKL7 1061006Lastebil, tilhenger, container9 / 64 "Blå3 / 8 "1.125 "Kabeltetning13 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel13 043 NOK
TYDENBROOKS 1061007 Kabeltetning 13-1 / 2 x 1/4 tommers rød - Pakke med 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007Lastebil, tilhenger, container13 / 64 "Rød1 / 4 "1 43 / 64 "Kabeltetning13.5 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel13 577 NOK
TYDENBROOKS 1061008 Kabeltetning 13-1 / 2 x 1/4 tommers blå - Pakke med 200 | AE2CRX 4WKL9 1061008Lastebil, tilhenger, container13 / 64 "Blå1 / 4 "1 43 / 64 "Kabeltetning13.5 "Aluminiumslegering / galvanisert kabel14 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1061060 kabeltetning 14 x 19/32 tommer sinkhvit - pakke med 250
10 804 NOK / enhet