Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Kileanker, sinkbelagt, 3/4 X 8-1/2 tomme Størrelse, 10Pk | AD6PDJ 46U146

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 3/4 X 8-1/2 tomme størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6PDJ Modell: 7448SD1-PWRKryssreferanse: 46U146
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
1 274 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde8.5 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde6"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)7860
Ultimate Shear (Lb.)12685
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Tension (lbs.)7860
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)7860
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 3/4 X 8-1/2 tomme størrelse, 10pk
1 274 NOK /pakke