WATTS 4 125F kurvsil 4 tommers flensstøpejern | AD2FEQ 3NXF8

WATTS 4 125F kurvfilter 4 tommers flensstøpejern

På lager
Vare: AD2FEQ Modell: 4 125FKryssreferanse: 3NXF8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)2"
Klasseklasse 125
Tilkoblingmed flens
Tilkoblingstypemed flens
Flensetypeklasse 125
Høyde20 "
Housing Materialstøpejern
MaterialeCast Iron
Maks. Press200 Psi @ -20 grader F til 150 grader F
Rørstørrelse4"
Skjerm304 SS
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Skjermstørrelse.062 perf
Størrelse4mm
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)80.77
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHousing MaterialMaterialeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelsePris
WATTS 2 155M-n Basket Sil 2 Inch Flens | AD2FFU 3NXK6 2 155M-n13 "12 "Duktilt jernDuktilt jern200 psi @ -20 grader. F til 150 grader. F2".045 perf2"8 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 4 125F kurvfilter 4 tommers flensstøpejern
22 385 NOK / enhet