WATTS 2 155M-n Basket Sil 2 Inch Flens | AD2FFU 3NXK6

WATTS 2 155M-n kurvsil 2 tommer med flens

På lager
Vare: AD2FFU Modell: 2 155M-nKryssref: 3NXK6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1/2
Tilkoblingmed flens
Tilkoblingstypemed flens
Flensetypeklasse 125
Høyde12 "
Housing MaterialDuktilt jern
MaterialeDuktilt jern
Maks. Press200 psi @ -20 grader. F til 150 grader. F
Rørstørrelse2"
Skjerm304 SS
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Skjermstørrelse.045 perf
Størrelse2"
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.095
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHousing MaterialMaterialeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelsePris
WATTS 4 125F kurvsil 4 tommers flensstøpejern | AD2FEQ 3NXF8 4F15 "20 "støpejernCast Iron200 Psi @ -20 grader F til 150 grader F4".062 perf4mm22 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 155M-n kurvsil 2 tommer med flens
8 409 NOK / enhet