TYDENBROOKS 1061067 Boltpakning 4-3/8 x 5/16 tommer Abs Hvit - Pakke med 250 | AC8FGZ 39R485

TYDENBROOKS 1061067 Boltforsegling 4-3/8 x 5/16 tommer abs hvit - pakke med 250

På lager
Vare: AC8FGZ Modell: 1061067Kryssref.: 39R485

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltforsegling
FARGEHvit
Avtrykk Arealhøyde1"
Påtrykk1 linje med 7 tegn
Lengde4.375 "
MaterialeABS / stål
Antall sifre6
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse5 / 16 "
Ledningslengde53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.6425
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8309900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeAntall sifreTykkelseLedningslengdepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1061064 Boltpakning 3-3/8 x 29/64 tommer Abs Rød - Pakke med 200 | AC8FHA 39R486 1061064Rød3.375 "729 / 64 "13 / 16 "16 420 NOK
TYDENBROOKS 1061065 Boltpakning 3-3/8 x 29/64 Tommer Gul - Pakke med 200 | AC8FHB 39R487 1061065Gul3.375 "729 / 64 "13 / 16 "15 958 NOK
TYDENBROOKS 1061066 Bolt Seal 3-3/8 x 29/64in Abs Blue - Pakke med 200 | AC8FHC 39R488 1061066Blå3.375 "729 / 64 "13 / 16 "16 419 NOK
TYDENBROOKS VBECONOBOLT-GRAI Boltpakninger, 5/16 tommer boltdiameter, 3 tommers boltklaring, 3 tommers boltlengde, 4 | CU7DNN 52AZ96 VBECONOBOLT-GRAI-----1002 783 NOK
TYDENBROOKS V52021000-10-GRAI Boltpakninger, 1/2 tomme boltdiameter, 1 1/4 tomme boltklaring, 1 1/4 tomme boltlengde, hvit | CU7DNP 407J75 V52021000-10-GRAI-----2004 209 NOK
TYDENBROOKS V9254095L-6-GRAI Boltpakninger, 3/8 tomme boltdiameter, 3 1/2 tomme boltklaring, 3 1/2 tomme boltlengde, gul | CU7DNQ 52AZ95 V9254095L-6-GRAI-----1003 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1061067 Boltforsegling 4-3/8 x 5/16 tommer abs hvit - pakke med 250
11 122 NOK / enhet