TYDENBROOKS 1061065 Boltpakning 3-3/8 x 29/64 Tommer Gul - Pakke med 200 | AC8FHB 39R487

TYDENBROOKS 1061065 Boltpakning 3-3/8 x 29/64 tommer gul - pakke med 200

På lager
Vare: AC8FHB Modell: 1061065Kryssref.: 39R487

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltforsegling
FARGEGul
Avtrykk Arealhøyde1"
Påtrykk1 linje med 7 tegn
Lengde3.375 "
MaterialeABS / stål
Antall sifre7
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse29 / 64 "
Ledningslengde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.51
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8309900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeAntall sifreTykkelseLedningslengdepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1061067 Boltpakning 4-3/8 x 5/16 tommer Abs Hvit - Pakke med 250 | AC8FGZ 39R485 1061067Hvit4.375 "65 / 16 "53 / 64 "111 122 NOK
TYDENBROOKS 1061064 Boltpakning 3-3/8 x 29/64 tommer Abs Rød - Pakke med 200 | AC8FHA 39R486 1061064Rød3.375 "729 / 64 "13 / 16 "16 420 NOK
TYDENBROOKS 1061066 Bolt Seal 3-3/8 x 29/64in Abs Blue - Pakke med 200 | AC8FHC 39R488 1061066Blå3.375 "729 / 64 "13 / 16 "16 419 NOK
TYDENBROOKS VBECONOBOLT-GRAI Boltpakninger, 5/16 tommer boltdiameter, 3 tommers boltklaring, 3 tommers boltlengde, 4 | CU7DNN 52AZ96 VBECONOBOLT-GRAI-----1002 783 NOK
TYDENBROOKS V52021000-10-GRAI Boltpakninger, 1/2 tomme boltdiameter, 1 1/4 tomme boltklaring, 1 1/4 tomme boltlengde, hvit | CU7DNP 407J75 V52021000-10-GRAI-----2004 209 NOK
TYDENBROOKS V9254095L-6-GRAI Boltpakninger, 3/8 tomme boltdiameter, 3 1/2 tomme boltklaring, 3 1/2 tomme boltlengde, gul | CU7DNQ 52AZ95 V9254095L-6-GRAI-----1003 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1061065 Boltpakning 3-3/8 x 29/64 tommer gul - pakke med 200
5 770 NOK / enhet