Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYDENBROOKS 1042948 Låseforsegling 5 x 21/32 Tommer Hdpe Rød - Pakke med 50 | AC4CEM 2YJX7

TYDENBROOKS 1042948 Låseforsegling 5 x 21/32 tommer Hdpe Rød - pakke med 50

På lager
Vare: AC4CEM Modell: 1042948Kryssreferanse: 2YJX7
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås forsegling
FARGERød
Avtrykk Arealhøyde39 / 64 "
Avtrykk Arealbredde1"
Påtrykk1 linje med 10 tegn hver
Lengde5"
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall sifre7
Driftslengde3"
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse21 / 32 "
Ledningslengde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeDriftslengdeTykkelseLedningslengdePris
TYDENBROOKS 1046511 Låspakning 7-1/2 x 5/8 Tommer Hdpe Rød - Pakke med 100 | AE2CRM 4WKK9 1046511Rød7.5 "7"5 / 8 "-149NOK
TYDENBROOKS 1046512 Låseforsegling 7-1/2 x 1/4 Tommer Hdpe Blå - Pakke med 100 | AE2CRN 4WKL1 1046512Blå7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK
TYDENBROOKS 1046513 Låseforsegling 7-1/2 x 1/4 Inch Hdpe Grønn - Pakke med 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Grønn7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK
TYDENBROOKS 1046514 Lock Seal 7-1/2 x 1/4 Inch Hdpe - Pakke med 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514Gul7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1042948 Låseforsegling 5 x 21/32 tommer Hdpe Rød - pakke med 50
99NOK / enhet