Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYDENBROOKS 1046512 Låseforsegling 7-1/2 x 1/4 Tommer Hdpe Blå - Pakke med 100 | AE2CRN 4WKL1

TYDENBROOKS 1046512 Låseforsegling 7-1/2 x 1/4 tommer Hdpe blå - pakke med 100

På lager
Vare: AE2CRN Modell: 1046512Kryssreferanse: 4WKL1
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås forsegling
FARGEBlå
Avtrykk Arealhøyde1 / 3 "
Avtrykk Arealbredde1 / 4 "
Påtrykk17 tegn
Lengde7.5 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall sifre7
Driftslengde7"
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse1 / 4 "
Ledningslengde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeDriftslengdeTykkelseLedningslengdePris
TYDENBROOKS 1042948 Låseforsegling 5 x 21/32 Tommer Hdpe Rød - Pakke med 50 | AC4CEM 2YJX7 1042948Rød5"3"21 / 32 "11 / 16 "99NOK
TYDENBROOKS 1046511 Låspakning 7-1/2 x 5/8 Tommer Hdpe Rød - Pakke med 100 | AE2CRM 4WKK9 1046511Rød7.5 "7"5 / 8 "-149NOK
TYDENBROOKS 1046513 Låseforsegling 7-1/2 x 1/4 Inch Hdpe Grønn - Pakke med 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Grønn7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK
TYDENBROOKS 1046514 Lock Seal 7-1/2 x 1/4 Inch Hdpe - Pakke med 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514Gul7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1046512 Låseforsegling 7-1/2 x 1/4 tommer Hdpe blå - pakke med 100
146NOK / enhet