TYDENBROOKS 1063270 Truck Seal 8-3 / 4 x 1/8 inch Steel - Pakke med 1000 | AE8YBT 6GHZ2

TYDENBROOKS 1063270 lastebiltetning 8-3/4 x 1/8 tommers stål - pakke med 1000

På lager
Vare: AE8YBT Modell: 1063270Kryssreferanse: 6GHZ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilsegl
FARGESølv
Avtrykk Arealhøyde19 / 64 "
Avtrykk Arealbredde6"
Påtrykk15 tegn
Lengde8.75 "
MaterialeTinnbelagt stål
Antall sifre6
Driftslengde7"
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse1 / 8 "
Ledningslengde17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9445
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall sifreDriftslengdePris
TYDENBROOKS 1063269 Truck Seal 8-3 / 4 x 1/8 inch Steel - Pakke med 50 | AC4CEN 2YJZ7 106326977.5 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1063270 lastebiltetning 8-3/4 x 1/8 tommers stål - pakke med 1000
2 688 NOK / enhet