Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYDENBROOKS 1063269 Truck Seal 8-3 / 4 x 1/8 inch Steel - Pakke med 50 | AC4CEN 2YJZ7

TYDENBROOKS 1063269 lastebiltetning 8-3/4 x 1/8 tommers stål - pakke med 50

På lager
Vare: AC4CEN Modell: 1063269Kryssreferanse: 2YJZ7
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilsegl
FARGESølv
Avtrykk Arealhøyde19 / 64 "
Avtrykk Arealbredde6"
Påtrykk15 tegn
Lengde8.75 "
MaterialeTinnbelagt stål
Antall sifre7
Driftslengde7.5 "
Primær applikasjonLastebil, tilhenger, container
Tykkelse1 / 8 "
Ledningslengde17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall sifreDriftslengdePris
TYDENBROOKS 1063270 Truck Seal 8-3 / 4 x 1/8 inch Steel - Pakke med 1000 | AE8YBT 6GHZ2 106327067"2 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1063269 lastebiltetning 8-3/4 x 1/8 tommers stål - pakke med 50
121NOK / enhet