TYDENBROOKS 1061071 Hengelåsforsegling 3-1 / 4 x 7/16 tommer blå - Pakke med 350 | AC8FGY 39R484

TYDENBROOKS 1061071 Hengelåstetning 3-1/4 x 7/16 tommer blå – pakke med 350

På lager
Vare: AC8FGY Modell: 1061071Kryssref.: 39R484

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelåsforsegling
Kabeldia.33 / 64 "
FARGEBlå
Avtrykk Arealhøyde1"
Påtrykk1 linje med 7 tegn
Lengde3.25 "
MaterialeAkryl / stål
Antall sifre7
Primær applikasjonBarriere for generell bruk
Tykkelse7 / 16 "
Ledningslengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.23
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8309900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.FARGELengdeMaterialeTykkelseLedningslengdepk. Antall.Pris
TYDENBROOKS 1069497 Hengelåsforsegling 1-1 / 2 x 19/64 tommers HDPE - pakke med 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Grønn1.5 "Polyetylen med høy tetthet19 / 64 "53 / 64 "1270NOK
TYDENBROOKS 1069498 Hengelåsforsegling 1-1 / 2 x 19/64 tommer Hdpe - Pakke med 100 | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Rød1.5 "Polyetylen med høy tetthet19 / 64 "53 / 64 "1270NOK
TYDENBROOKS 1061070 Hengelåstetning 2-7/8 x 7/16 tommer Blå - Pakke med 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Blå2.875 "Akryl / stål7 / 16 "1"110 045 NOK
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Hengelåstetning, lasermerket, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1389NOK
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Hengelåstetning, Lasermerket, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1401NOK
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Hengelåspakninger, plast, 1 3/16 tommers lengde x 7/8 tommers bredde, klar | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYDENBROOKS 1061071 Hengelåstetning 3-1/4 x 7/16 tommer blå – pakke med 350
11 232 NOK / enhet